DAMPPROOF 1500 E 52W/840 6760lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowaLEDVANCE

files/fotob/1577958.jpg.
DAMPPROOF 1500 E 52W/840 6760lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMP PROOF ECO NARROW
Nr Katalogowy: 
4099854080487
Kod EAN: 
4099854080487
Symbol Sonepar: 
P10088920
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć, o klasycznym kształcie, z okablowaniem przelotowym 3x1.5mm². Cechy produktu: Wysoka skuteczność świetlna: do 135 lm/W. Stopień ochrony: IP65. Kąt świecenia: 110°, 90° x 60°, 30° x 80°. Zainstalowane okablowanie przelotowe 3x1,5 mm². Obudowa z poliwęglanu. Zalety produktu: Niskie tętnienie światła ≤ 5%. Równomierne rozproszenie światła. Oszczędność energii do 60% (w porównaniu z oprawami wykorzystującymi świetlówki). Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Parkingi i przejścia podziemne. Garaże. Warsztaty, linie montażowe. Wyposażenie / Akcesoria: Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie. Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

Dane techniczne

Długość
1494 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
52 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
230 - 230 mA
Skuteczność świetlna oprawy
130 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6760 lm
Szerokość
70 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
60 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
43
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
43
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Odporność udarowa
IK08
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

DAMPPROOF 1500 E 52W/865 6760lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854080500

DAMPPROOF 1500 E 52W/865 6760lm N 60D IP65...

DAMPPROOF 1500 E 52W/865 6760lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
DAMPPROOF 1500 E 66W/840 8580lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854080609

DAMPPROOF 1500 E 66W/840 8580lm N 60D IP65...

DAMPPROOF 1500 E 66W/840 8580lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
DAMPPROOF 1500 E 66W/865 8580lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854080630

DAMPPROOF 1500 E 66W/865 8580lm N 60D IP65...

DAMPPROOF 1500 E 66W/865 8580lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
DAMPPROOF 1500 E 80W/840 10400lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854080777

DAMPPROOF 1500 E 80W/840 10400lm N 60D IP65...

DAMPPROOF 1500 E 80W/840 10400lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
DAMPPROOF 1500 E 80W/865 10400lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854080791

DAMPPROOF 1500 E 80W/865 10400lm N 60D IP65...

DAMPPROOF 1500 E 80W/865 10400lm N 60D IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar