DAS452700ELN Kolumna 2,7-3,0mb białyHAGER

files/fotob/101976.jpg.
DAS452700ELN Kolumna 2,7-3,0mb biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DAS452700ELN
Kod EAN: 
4012740901932
Symbol Sonepar: 
P01723010
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z mech. rozporowym H=2,7-3,0m alu

Dane techniczne

Głębokość kolumny
66 mm
Liczba przegród
1
Liczba wymiennych pokryw
1
Przekrój użyteczny
1200 mm²
Szerokość kolumny
66 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Wyrównanie wysokości
300 mm
Wysokość kolumny
2700 - 3000 mm
Głębokość pokrywy
15 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Model
Jednostronny
Sposób mocowania
Naciąganie
Montaż podłogowy
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Kolor kolumny
Aluminium
Kolor pokrywy
Aluminium
Kształt kolumny
Prostokątny
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Materiał pokrywy
Aluminium
Montaż sufitowy
Tak
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Powierzchnia pokrywy
Stan surowy
Profil przelotowy
Tak
Przenośny
Nie
Regulowane
Tak
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Z okablowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L4770 45x45mm Element pozycjonujący osprzęt

Opis produktu

Tehalit.DA200 Adapter osprzętu 45x45mm w pionie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
10 mm
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
10 mm
Model zamykany
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Porównaj
L4770
L4770 45x45mm Element pozycjonujący osprzęt
Szybki podgląd: Opis i parametry
M2024 Przegroda

Opis produktu

Tehalit.LF Przegroda H40mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
M2024
M2024 Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar