DAS802800ELN Kolumna jednostronnaHAGER

files/fotob/107890.jpg.
DAS802800ELN Kolumna jednostronna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DAS802800ELN
Kod EAN: 
4012740903059
Symbol Sonepar: 
P01803919
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2,8-3,1m alu

Dane techniczne

Głębokość kolumny
65 mm
Liczba przegród
1
Liczba wymiennych pokryw
1
Przekrój użyteczny
5400 mm²
Szerokość kolumny
98 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wyrównanie wysokości
300 mm
Wysokość kolumny
2800 - 3100 mm
Głębokość pokrywy
15 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Model
Jednostronny
Sposób mocowania
Naciąganie
Montaż podłogowy
Tak
Montaż sufitowy
Tak
Materiał pokrywy
Aluminium
Regulowane
Tak
Kolor kolumny
Aluminium
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Z okablowaniem
Nie
Kolor pokrywy
Aluminium
Przenośny
Nie
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Powierzchnia pokrywy
Stan surowy
Kształt kolumny
Prostokątny
Profil przelotowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar