DASAR 115 35W GU10 IP67 Oprawa do podłożaSLV

files/fotob/1047625.jpg.
DASAR 115 35W GU10 IP67 Oprawa do podłoża
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DASAR
Nr Katalogowy: 
229324
Kod EAN: 
4024163113373
Symbol Sonepar: 
P00511528
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DASAR 115 QPAR51 to wysokonapięciowa wpuszczana lampa podłogowa, po której można chodzić. Urzeka obudową ze stali nierdzewnej i częściowo satynowaną pokrywą szklaną. Obracana i przechylana oprawa żarówki GU10 umożliwia dowolne ustawienie stożka światła. Zaś dzięki stopniowi ochrony IP 67 lampa doskonale nadaje się do obszarów zewnętrznych. Zaletą jest także obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316 i szkła. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp zewnętrznych SLV!

Dane techniczne

Do lamp o mocy
35 - 35 W
Długość
130 mm
Długość wbudowania
115 mm
Głębokość wbudowania
165 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
35 W
Maksymalna temperatura powierzchni
110 °C
Maksymalne obciążenie
2000 kg
Moc źródła światła
35 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Obciążenie maksymalne
2000 kg
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
130 mm
Szerokość wbudowania
115 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
160 mm
Wysokość/głębokość
160 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
165 mm
Średnica wbudowania
115 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Do zasilania przelotowego
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Gatunek materiału obudowy
Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Ściemniacz DMX
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Regulowane
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odporność udarowa
IK08
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Najazdowe
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty z serii

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 kwa Oprawa do podłoża
Porównaj
SLV
229234

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 kwa Oprawa...

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 kwa Oprawa do podłoża
DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 okr Oprawa do podłoża
Porównaj
SLV
229230

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 okr Oprawa...

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 okr Oprawa do podłoża
DASAR 215 UNI 80W E27 IP67 okrągła Oprawa do podłoża
Porównaj
SLV
229200

DASAR 215 UNI 80W E27 IP67 okrągła Oprawa...

DASAR 215 UNI 80W E27 IP67 okrągła Oprawa do podłoża

Produkty powiązane i akcesoria

LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło LED

Opis produktu

Szare źródło światła 6 W SLV LED z gniazdem GU10 i ukształtowaniem QPAR51 jest ściemnialne za pomocą ściemniacza nacinania fazy, ma wartość CRI większą niż 90, 460 lumenów oraz żywotność wynoszącą 25 000 godzin. Ta wersja ma 3000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
50 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
78 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
460 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
38 - 38 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
1005078
LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar