DASAR 215 UNI 80W E27 IP67 okrągła Oprawa do podłożaSLV

files/fotob/1047589.jpg.
DASAR 215 UNI 80W E27 IP67 okrągła Oprawa do podłoża
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DASAR
Nr Katalogowy: 
229200
Kod EAN: 
4024163094696
Symbol Sonepar: 
P01763175
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DASAR 215 UNI to wysokonapięciowa wpuszczana lampa podłogowa, po której można chodzić. Urzeka obudową ze stali nierdzewnej i częściowo satynowaną pokrywą szklaną. Dzięki stopniowi ochrony IP 67 doskonale nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Przechylana oprawa żarówki E27 umożliwia indywidualne skierowanie stożka światła. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316 i szkła. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp zewnętrznych SLV!

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
225 mm
Długość wbudowania
200 mm
Głębokość wbudowania
283 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Maksymalna temperatura powierzchni
°C [NA]
Maksymalne obciążenie
2000 kg
Moc źródła światła
80 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Obciążenie maksymalne
2000 kg
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
215 mm
Szerokość wbudowania
200 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
225 mm
Wysokość/głębokość
215 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
283 mm
Średnica wbudowania
200 mm
Średnica zewnętrzna
215 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Regulowane
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A
Do zasilania przelotowego
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Najazdowe
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Gatunek materiału obudowy
Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Odporność udarowa
IK08
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Ściemniacz programowalny
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Zamienniki

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 okr Oprawa do podłoża
Porównaj
SLV
229230

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 okr Oprawa...

DASAR 215 75W GU10 ES111 IP67 okr Oprawa do podłoża
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar