Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
125 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba pętli (loop through)
2
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania