DATA ED-IE-AX-5-PN-20-FC Wtyk RJ45LAPP

files/fotob/672281.jpg.
DATA ED-IE-AX-5-PN-20-FC Wtyk RJ45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21700605
Kod EAN: 
4044776456537
Symbol Sonepar: 
P01079729
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przygotuj swoją sieć na przyszłość: stale rosnące wymagania dotyczące wysokowydajnej transmisji danych wymagają konsekwentnej rozbudowy sieci szkieletowych. Złącze RJ45 kompatybilne z kat. 8.1 nadaje się do transmisji sygnałów o wysokiej częstotliwości do 2000 MHz i do zastosowań ethernetowych do 40GBase-T zgodnie z IEEE 802.3bq.. Odpowiedni do wszystkich sieci LAN i aplikacji Ethernet do 10GBase-T lub 40GBase-T. Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami EN 50173 i ISO/IEC 11801. Złącza kat. 8.1 są odpowiednie do stosowania w obszarach sieci szkieletowych. Złącza kat. 8.1 nadają się do krótkich odległości transmisji do 30 m, takich jak te spotykane w centrach danych, serwerowniach lub do połączeń między przełącznikami. Kod barwny T568A/T568B odpowiedni dla kabli kat. 6A lub kat. 8.1/8.2. . Wariant z kodowaniem barwnym PROFINET przeznaczony do stosowania z przewodami 2-parowymi. Odpowiedni do wszystkich sieci LAN i aplikacji Ethernet do 10GBase-T lub 40GBase-T. Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami EN 50173 i ISO/IEC 11801. Złącza kat. 8.1 są odpowiednie do stosowania w obszarach sieci szkieletowych. Złącza kat. 8.1 nadają się do krótkich odległości transmisji do 30 m, takich jak te spotykane w centrach danych, serwerowniach lub do połączeń między przełącznikami. Kod barwny T568A/T568B odpowiedni dla kabli kat. 6A lub kat. 8.1/8.2. . Wariant z kodowaniem barwnym PROFINET przeznaczony do stosowania z przewodami 2-parowymi.

Dane techniczne

Zakres AWG
22 - 27
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(4)
Kategoria
5E
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Przebicie izolacji
Model
Wtyczka
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do skrętki
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do okrągłych kabli
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar