DB-1 Tablica demonstracyjnaSONEL

files/fotob/1813004.jpg.
DB-1 Tablica demonstracyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLDB1
Kod EAN: 
5907624013131
Symbol Sonepar: 
P00522905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szkolenie w zakresie instalacji elektrycznych

Tablica Sonel DB-1 pozwala na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Umożliwia prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Unikatową cechą jest możliwość prezentowania pomiarów uziemienia metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, jak i również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia.

Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych. Konstrukcja Sonel DB-1 umożliwia jej wykorzystanie w dowolnym miejscu pod warunkiem zasilenia napięciem 230 V. Wszystkie wykonywane pomiary z użyciem DB-1 nie ingerują w żaden sposób na instalację, do której zostanie podłączona tablica demonstracyjna.

Charakterystyka

Tablica DB-1 umożliwia zademonstrowanie sposobu przeprowadzenia następujących badań:

  • impedancji pętli zwarcia dla oceny warunku samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • parametrów zabezpieczeń RCD,
  • rezystancji uziemień,
  • rezystywności gruntów,
  • ciągłości połączeń wyrównawczych,
  • rezystancji izolacji,
  • napięcia sieci zasilającej.

Możliwe jest zasymulowanie typowych usterek i nieprawidłowości w sieci odbiorczej.

Pomiary

Parametry techniczne tablicy DB-1 oraz właściwości poszczególnych funkcji:

  • Impedancja pętli zwarcia:
    • pomiar pętli zwarcia L-N prądami impulsowymi do 25 A i 60 ms,
    • pomiar pętli zwarcia L-PE prądami do 20 mA.
  • Parametry zabezpieczeń RCD (wyłącznik 30 mA):
    • pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD,
    • pomiar prądu zadziałania RCD,
    • pomiar rezystancji uziemienia,
    • pomiar napięcia dotykowego.
  • Rezystywność gruntów:
    • pomiar rezystywności metodą Wennera dla trzech rodzajów gruntów (31 Ωm, 295 Ωm oraz 5,9 kΩm).
  • Rezystancja uziemień. Pomiar metodą:
    • dwubiegunową,
    • trójbiegunową,
    • czteroprzewodową,
    • trójbiegunową z cęgami,
    • dwucęgową,
    • z wykorzystaniem miernika do pomiaru pętli zwarcia.
  • Ciągłość połączeń:
    • pomiar połączeń wyrównawczych i połączeń części przewodzących dostępnych.
  • Rezystancja izolacji:
    • pomiar izolacji L-N,
    • pomiar izolacji L-PE,
    • pomiar izolacji N-PE.
  • Pomiar napięcia:
    • pomiar napięć w gnieździe wtykowym.
  • Symulacja nieprawidłowości:
    • brak ciągłości przewodu uziemiającego (RE),
    • przekroczenie napięcia bezpiecznego podczas pomiaru RCD (UB),
    • przekroczony dopuszczalny prąd zadziałania RCD (IA),
    • przekroczony dopuszczalny czas zadziałania RCD (tA),
    • zbyt niska rezystancja izolacji L-N (RISO(L-N)),
    • zbyt niska rezystancja izolacji L-PE (RISO(L-PE)),
    • za duża impedancja pętli zwarcia (ZL).
  • Gniazdo sieciowe 230 V.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar