DBI10U-M30-AP4X2 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/518682.png.
DBI10U-M30-AP4X2 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1582231
Symbol Sonepar: 
P01109417
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gwintowany cylinder M30 x 1,5
mosiądz chromowany
szeroki zakres kontroli od 3 do 3000 1/min
ustawialny za pomocą potencjometru
stałe 5 s opóźnienie przy załączaniu
odporność na pola magnetyczne
3-przewodowy DC, 10…65 VDC
wyjście PNP NO
przewód