DC1-32011FB-A66CE1 FalownikEATON

files/fotob/36584.jpg.
DC1-32011FB-A66CE1 Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
185840
Symbol Sonepar: 
P01472452
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemiennik częstotliwości, Identyfikator typu: DC1, Znamionowe napięcie pracy: Ue = 230 V AC, 3-fazowe, 240 V AC, 3-fazowe, Napięcie wyjściowe przy ei Ue: U2 = 230 V AC, 3-fazowe, 240 V AC, 3-fazowe, Napięcie sieciowe (50/60 Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Znamionowy prąd pracy przy przeciążeniu 150%: Ie = 10.5 A, Wskazówka: Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 16 kHz i temperaturze otoczenia +40°C, Wskazówka: Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s, Moc silnika Wskazówka: do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz, Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s, przy 230 V, 50 Hz, Moc silnika 150 % przeciążenie: P = 2.2 kW, 150 % przeciążenie: IM = 8.7 A, Moc silnika Wskazówka: przy 220 - 240 V, 60 Hz, Moc silnika 150 % przeciążenie: P = 3 HP, Moc silnika 150 % przeciążenie: IM = 9.6 A, Stopień ochrony: IP66/NEMA 4X, Złącze/magistrala polowa (wbudowane): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie): SmartWire-DT, Wyposażenie: Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz 7-segmentowy, Wielkość gabarytowa: FS2, Normy i przepisy: Wymagania ogólne: IEC/EN 61800-2, Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 61800-3, Wymagania dot. bezpieczeństwa: IEC/EN 61800-5-1

Dane techniczne

Głębokość
192 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
2.2 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
2.2 kW
Maks. napięcie wyjściowe
250 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
200 - 240 V
Szerokość
188 mm
Wysokość
257 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
10.5 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

DX-CBL-PC-1M5 Konwerter USB/RS485

Opis produktu

Identyfikator typu: DE1, DC1, DA1, Grupa asortymentowa: Przemiennik, Funkcja podstawowa: do bezpośredniego dołączania przemiennika częstotliwości do komputera PC za pomocą oprogramowania drivesConnect, Opis: Przemiennik USB/RS485 z kablem połączeniowym, RJ45, 8-biegunowym, odseparowane galwanicznie...
Porównaj
171018
DX-CBL-PC-1M5 Konwerter USB/RS485
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-CBL-PC-3M0 Konwerter USB/RS485 z kablem podłączenio

Opis produktu

Konwerter interfejsu, Podzakres: Konwerter interfejsu, Funkcja podstawowa: Do bezpośredniego podłączania przemiennika częstotliwości/rozrusznika silnika do komputera z oprogramowaniem drivesConnect, Opis: Konwerter interfejsu USB/RS485 z kablem połączeniowym, RJ45, 8-biegunowy, izolowanym elektrycznie...
Porównaj
744-A3036-00P
DX-CBL-PC-3M0 Konwerter USB/RS485 z kablem podłączenio
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-CBL-RJ45-0M5 Kabel 0,5m

Opis produktu

Kabel połączeniowy, Grupa asortymentowa: kabel połączeniowy, Opis: Kabel typu patch z wtykami RJ45, 8-biegunowy, Długość: 0,5 m, Do zastosowania z: DE1, DE11, DC1, DA1
Porównaj
169137
DX-CBL-RJ45-0M5 Kabel 0,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-CBL-RJ45-1M0 Kabel 1,0m

Opis produktu

Kabel połączeniowy, Grupa asortymentowa: kabel połączeniowy, Opis: Kabel typu patch z wtykami RJ45, 8-biegunowy, Długość: 1 m, Do zastosowania z: DE1, DE11, DC1, DA1
Porównaj
169138
DX-CBL-RJ45-1M0 Kabel 1,0m
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-CBL-RJ45-3M0 Kabel 3,0m

Opis produktu

Kabel połączeniowy, Grupa asortymentowa: kabel połączeniowy, Opis: Kabel typu patch z wtykami RJ45, 8-biegunowy, Długość: 3 m, Do zastosowania z: DE1, DE11, DC1, DA1
Porównaj
169139
DX-CBL-RJ45-3M0 Kabel 3,0m
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-COM-PCKIT Zestaw PC

Opis produktu

Konwerter interfejsu, Identyfikator typu: DE1, DC1, DA1, Grupa asortymentowa: Przemiennik, Funkcja podstawowa: do bezpośredniego dołączania przemiennika częstotliwości do komputera PC za pomocą oprogramowania drivesConnect, Opis: Przemiennik USB/RS485 z kablem połączeniowym, RJ45, 8-biegunowym, odseparowane...
Porównaj
169135
DX-COM-PCKIT Zestaw PC
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-COM-STICK2 Programator Bluetooth

Opis produktu

Pamięć parametrów i adapter komunikacji Bluetooth, Identyfikator typu: DE1, DC1, DA1, Grupa asortymentowa: Pamięć parametrów i adapter komunikacji Bluetooth, Funkcja podstawowa: do zapisywania, kopiowania parametrów i/lub przesyłania parametrów przez Bluetooth na komputer PC z oprogramowaniem drivesConnect...
Porównaj
186947
DX-COM-STICK2 Programator Bluetooth
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-KEY-LED2 Zewnętrzny panel LED

Opis produktu

Jednostka obsługowa, Podzakres: Urządzenie HMI, Opis: Z 7-cyfrowym wyświetlaczem, Przód IP54, Z posiadającym długość około 3 m, wtykowy kabel połączeniowy (RJ45, 8-pinowy), Długość: 3 m, Do zastosowania z: DE1, DC1, DA1, DB1
Porównaj
186946
DX-KEY-LED2 Zewnętrzny panel LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-KEY-OLED Panel zewnętrzny OLED

Opis produktu

Jednostka obsługowa, Podzakres: Urządzenie HMI, Opis: z wyświetlaczem OLED, Przód IP54, Wielojęzyczny, Z posiadającym długość około 3 m, wtykowym kablem połączeniowym (RJ45, 8-pinowy), Długość: 3 m, Do zastosowania z: DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5
Porównaj
169133
DX-KEY-OLED Panel zewnętrzny OLED
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-LM3-011 Dławik silnikowy

Opis produktu

Dławik silnika trójfazowego maks. dopuszczalne napięcie sieciowe 750 V AC znamionowy prąd pracy 11 A dławik 3 mH

Dane techniczne

Częstotliwość rezonansowa
Hz [NA]
Indukcyjność znamionowa
3 mH
Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
750 V
Maksymalny prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC
11 A
Prąd znamionowy przy AC
11 - 11 A
Względne napięcie zwarcia
% [NA]
Znamionowa częstotliwość pracy
200 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
kHz [NA]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiedni jako dławik sieciowy
Nie
Odpowiedni jako dławik komutacyjny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako dławik wygładzający
Tak
Odpowiedni jako dławik wyjściowy
Nie
Odpowiedni jako dławik przeciwzakłóceniowy
Nie
Porównaj
269541
DX-LM3-011 Dławik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-LN3-016 Dławik sieciowy falownika

Opis produktu

Dławik sieciowy, znamionowe napięcie robocze 480 V AC, trójfazowe, uk =4%

Dane techniczne

Częstotliwość rezonansowa
Hz [NA]
Indukcyjność znamionowa
1.84 mH
Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
550 V
Maksymalny prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC
16 A
Prąd znamionowy przy AC
16 - 16 A
Względne napięcie zwarcia
4 %
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
kHz [NA]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiedni jako dławik wygładzający
Nie
Odpowiedni jako dławik sieciowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako dławik wyjściowy
Nie
Odpowiedni jako dławik komutacyjny
Nie
Odpowiedni jako dławik przeciwzakłóceniowy
Nie
Porównaj
269503
DX-LN3-016 Dławik sieciowy falownika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-NET-SWD3 Moduł SMARTWIRE

Opis produktu

Moduł SmartWire-DT, Połączenie fieldbus (opcjonalne): SmartWire-DT, Do zastosowania z: DE1, DE11, DC1 (IP20), Sposób podłączenia: Moduł wtykowy (przód) z gniazdem na wtyczkę SWD4-8SF2-5
Porównaj
169131
DX-NET-SWD3 Moduł SMARTWIRE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-SIN3-016 Filtr sieciowy falownika

Opis produktu

Filtr sinusoidalny, Opis: trójfazowe, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 16,5 A, Do zastosowania z: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
Porównaj
271591
DX-SIN3-016 Filtr sieciowy falownika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DXC-EXT-2RO Karta rozszerzeń

Opis produktu

Rozszerzenie wyjść, Grupa asortymentowa: Rozszerzenie wyjść, Opis: 2 wyjścia przekaźnikowe (Z, 250 V AC/220 V DC, maks. 1 A), Do podłączania do zacisków sygnałów sterujących DC1, Do zastosowania z: DC1
Porównaj
169031
DXC-EXT-2RO Karta rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
DXC-EXT-2RO1AO Karta rozszerzeń

Opis produktu

Rozszerzenie wyjść, Grupa asortymentowa: Rozszerzenie wyjść, Opis: 2 wyjścia przekaźnikowe (Z, 250 V AC/220 V DC, maks. 1 A), 1 wejście analogowe (0 - +10 V, 20 mA), Do podłączania do zacisków sygnałów sterujących DC1, Do zastosowania z: DC1
Porównaj
169030
DXC-EXT-2RO1AO Karta rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
DXC-EXT-IO110 Karta rozszerzeń

Opis produktu

Moduł sprzęgający, Grupa asortymentowa: Moduł sprzęgający, Opis: Wejście 115 V AC (izolowane elektrycznie), do 4 wejścia cyfrowe, Do podłączania do zacisków sygnałów sterujących DC1, Do zastosowania z: DC1
Porównaj
169032
DXC-EXT-IO110 Karta rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
DXC-EXT-IO230 Karta rozszerzeń

Opis produktu

Moduł sprzęgający, Grupa asortymentowa: Moduł sprzęgający, Opis: Wejście 230 V AC (izolowane elektrycznie), do 4 wejścia cyfrowe, Do podłączania do zacisków sygnałów sterujących DC1, Do zastosowania z: DC1
Porównaj
169033
DXC-EXT-IO230 Karta rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
DXC-EXT-LOCSIM Karta symulatora wejść

Opis produktu

Symulator z zaciskami sterowania, Identyfikator typu: DC1, Grupa asortymentowa: Symulator z zaciskami sterowania, Funkcja podstawowa: Uruchomienie i symulator testowy, Opis: 3 wyjścia cyfrowe (+24 V), 1 wyjście przekaźnikowe (maks. 30 V DC), 3 mikrowyłączniki, 1 potencjometr wartości zadanej (0 - +10...
Porównaj
169034
DXC-EXT-LOCSIM Karta symulatora wejść
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar