Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, rodzina produktów: DD31PC 2,2/.., raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Dane techniczne
Liczba biegunów
12
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-55 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94