DDMIDC8 Sterownik DynalitePHILIPS

files/fotob/571652.jpg.
DDMIDC8 Sterownik Dynalite
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
913703081109
Kod EAN: 
8710163507842
Symbol Sonepar: 
P01055975
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W każdej nowoczesnej instalacji łatwo znaleźć systemy różnych producentów wykonujące różne zadania. Każdy system może korzystać z innego protokołu komunikacyjnego. Dział Philips Dynalite opracował szereg bramek sprzętowych, które pozwalają zsynchronizować funkcje tych zróżnicowanych narzędzi w jednym spójnym systemie. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu bramek i uzyskaniu zintegrowanego całościowego rozwiązania użytkownicy końcowi będą mogli sterować całym obiektem z jednego interfejsu.Pomyślne sprzężenie zewnętrznych rozwiązań z systemem Dynalite znacznie ograniczy liczbę powtarzalnych czynności, jakie muszą wykonywać użytkownicy

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Głębokość osprzętu
75 mm
Prąd sterowania
68 mA
Szerokość
105 mm
Szerokość osprzętu
105 mm
Wysokość
86 mm
Wysokość osprzętu
95 mm
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Rodzaj sterowania
Inne
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar