DE 9321 88x88x47 IP55 biały Puszka odgałęźna natynkowaHENSEL

files/fotob/1284668.jpg.
DE 9321 88x88x47 IP55 biały Puszka odgałęźna natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DE9321
Kod EAN: 
4012591603313
Symbol Sonepar: 
P00605034
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
88 mm
Głębokość
50 mm
Liczba wpustów
11
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
88 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 40 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zestawialne
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wyposażenie
Brak
Plombowane
Tak
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DK AL 2 (2szt) Uchwyt zewnętrzny

Dane techniczne

Głębokość
1.5 mm
Szerokość
20 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
DKAL2
DK AL 2 (2szt) Uchwyt zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DKL 04 5P 2,5/4mm2 Zacisk

Dane techniczne

Przekrój znamionowy przejść
1.5 - 6 mm2
Przekrój nominalny przewodu głównego, SE
1.5 - 6 mm2
Przekrój znamionowy przewodu głównego, SM
1.5 - 6 mm2
Nominalny przekrój przewodu odgałęzienia, SE / RE
1.5 - 4 mm2
Znamionowy przekrój przewodu odgałęzienia, SM / RM
1.5 - 4 mm2
Zabezpieczenie powierzchni
Bez pokrycia
Rodzaj połączenia
Śrubowe
Materiał przewodu odgałęzienia
Miedź
Zacisk izolowany
Tak
Rodzaj kanału zaciskowego przewodu odgałęzienia
Przelotowy
Rodzaj połączenia
Śrubowe
Materiał przewodu głównego
Miedź
Rodzaj kanału zaciskowego przewodu głównego
Przelotowy
Porównaj
DKL04
DKL 04 5P 2,5/4mm2 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
KHR 01 (60szt) Odciążenie kabla

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9018
Kolor
Kolor naturalny
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
KHR01
KHR 01 (60szt) Odciążenie kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
KHR 02 (60szt) Odciążenie kabla

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9018
Kolor
Kolor naturalny
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
KHR02
KHR 02 (60szt) Odciążenie kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLS 06 Zestaw do plombowania
Porównaj
9803284
PLS 06 Zestaw do plombowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar