Wielopolowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 i typu 2 na bazie iskiernika zgodnie z normą PN-EN 61643-11. Kompaktowa, umożliwiająca oszczędność miejsca konstrukcja o szerokości jednego standardowego modułu na biegun w wyniku zastosowania bezwydmuchowej technologii iskiernikowej. Do stosowania w odnawianych lub modernizowanych budynkach mieszkalnych. Chroni urządzenia końcowe. Spełnia wszystkie wymagania norm PN-HD 60364-5-534:2016 oraz PN-HD 60364-4-443:2016. Może być instalowany bezpośrednio na wejściu instalacji elektrycznej
Dane techniczne
Liczba biegunów
4
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony L-PE
1.5 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
30 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
25 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
160 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
100 A
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego
Tak
Inny układ sieci
Nie
Klasa ochronności
Typ 1+2
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia