DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 Zacisk przekaźnika półprzewodnikowegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834703.jpg.
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2961749
Kod EAN: 
4017918927943
Symbol Sonepar: 
P10052791
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze przekaźnika półprzewodnikowego mocy, wejście napięcie stałe, wyjście napięcie stałe, napięcie wejściowe 12 V DC

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
9.6 - 14.4 V
Zakres napięcia wyjściowego
8 - 33 V
Znamionowy prąd pracy Ie
10 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D-DEK 1,5 GN Pokrywa złącza

Opis produktu

Pokrywa służąca jako zamknięcie modułowej listwy zaciskowej, kolor: zielony

Dane techniczne

Grubość
2.2 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Zielony
Rodzaj akcesorium/części
Płyta izolacyjna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaczepami
Tak
Akcesorium
Tak
Porównaj
2716949
D-DEK 1,5 GN Pokrywa złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIKD 1,5 Złącze

Opis produktu

Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
72.5 mm
Głębokość
54.5 mm
Liczba poziomów
3
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
6.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
72.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
54.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Możliwość mostkowania
Tak
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Funkcja rozłączająca
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Włączenie diody LED
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Z funkcją zasilania
Tak
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Z połączeniem PE
Nie
Porównaj
2715979
DIKD 1,5 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 10-DIK BU niebieski Mostek wtykowy 10-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,15 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
26 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
2716680
EB 10-DIK BU niebieski Mostek wtykowy 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 10-DIK RD czerwony Mostek wtykowy 10-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,15 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
26 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
2716774
EB 10-DIK RD czerwony Mostek wtykowy 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 2-DIK RD Mostek wtykowy 2-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2716693
EB 2-DIK RD Mostek wtykowy 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 3-DIK RD Mostek wtykowy 3-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2716745
EB 3-DIK RD Mostek wtykowy 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 4- DIK BU Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2716664
EB 4- DIK BU Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 4- DIK RD Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2716758
EB 4- DIK RD Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 5- DIK RD Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,15 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2716761
EB 5- DIK RD Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 5-DIK BU Mostek wtykowy 5-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,15 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2716677
EB 5-DIK BU Mostek wtykowy 5-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 80-DIK BU niebieski Mostek wtykowy 80-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
80
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
2715940
EB 80-DIK BU niebieski Mostek wtykowy 80-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 80-DIK RD czerwony Mostek wtykowy 80-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
80
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2715953
EB 80-DIK RD czerwony Mostek wtykowy 80-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 80-DIK WH biały Mostek wtykowy 80-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,15 mm, liczba biegunów: 80, kolor: biały

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
80
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.15 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2715788
EB 80-DIK WH biały Mostek wtykowy 80-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 6 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 6,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1051003
ZB 6 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT Oznacznik

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 6,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
5060935
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar