DEKLED ciepłobiały 1W Oprawa LEDSLV

files/fotob/1045607.jpg.
DEKLED ciepłobiały 1W Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DEKLED
Nr Katalogowy: 
112242
Kod EAN: 
4024163113625
Symbol Sonepar: 
P00572474
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nieruchomy, wykonany z aluminium spot wpuszczany LED DEKLED jest rozwiązaniem oświetleniowym do zastosowań, które wymagają punktowego oświetlenia akcentującego oraz małej głębokości zabudowy. Dioda LED o neutralnej lub ciepłej białej barwie i mocy 1 W zapewnia niezbędne natężenie oświetlenia. Do zasilania spotu wymagany jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350 mA. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
W [NA]
Długość
20 mm
Długość wbudowania
25 mm
Głębokość wbudowania
15 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
W [NA]
Moc źródła światła
1 W
Napięcie znamionowe
V [NA]
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
60 - 60 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
60 lm
Szerokość
30 mm
Szerokość wbudowania
25 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
30 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
15 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
25 mm
Średnica zewnętrzna
30 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
25 - 25 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
DC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Kuloodporny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Model obracany
Nie
Wiele barw
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Przystosowana do wbudowania w ścianę
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Inne
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Podział światła
Symetryczny
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZASILACZ LED 3W 3VA/350mA AKCESORIA

Opis produktu

Zasilacz LED prądu stałego 320 mA do podłączenia 1-3 diod Power LED 1 W. Dodatkowo istnieje możliwość montażu wewnątrz skrzynki przyłączeniowej 229260. Diody LED muszą zostać połączone szeregowo

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 50 Hz
Długość
55 mm
Liczba diod LED
3
Moc wyjściowa
3 - 3 W
Pobór mocy
W [UN]
Prąd wyjściowy
mA [NA]
Szerokość
39 mm
Wysokość
20 mm
Zakres napięcia wyjściowego
V [NA]
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Średnica
mm [NA]
Model
Statyczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Porównaj
464108
ZASILACZ LED 3W 3VA/350mA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar