DF2EA50 Bezpiecznik 14X51 am 50ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502414.jpg.
DF2EA50 Bezpiecznik 14X51 am 50A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
-
Nr Katalogowy: 
DF2EA50
Kod EAN: 
3389110502459
Symbol Sonepar: 
P01779026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 50 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are 14mm x 51mm. It has no striker to indicate when the fuse is blown. This fuse is sold by set of 10 parts

Dane techniczne

Prąd znamionowy
50 A
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SBI 1P+N 500V 50A 14x51 M9 Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

This Acti 9 SBI fuse holder is a low voltage fuse-disconnector. It is used for industrial applications requiring a high breaking capacity. It has 1P+N pole, up to 50A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 14mm x 51mm. it can be mounted on DIN rail for modular installation...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.5 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
14x51 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Nie
Porównaj
MGN15709
SBI 1P+N 500V 50A 14x51 M9 Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar