Rozłącznik bezpiecznikowy DF — wym.bezp. 14x51mm gG 20A, bez wskaźnika. gama produktów: Rozłącznik bezpiecznikowy TeSys - typ produktu lub komponentu : bezpiecznik kasetowy - skrócona nazwa urządzenia: DF2 - typ bezpiecznika: NFC - liczba sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Dane techniczne
Prąd znamionowy
20 A
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
This Acti 9 SBI fuse holder is a low voltage fuse-disconnector. It is used for industrial applications requiring a high breaking capacity. It has 1P+N pole, up to 50A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 14mm x 51mm. it can be mounted on DIN rail for modular installation...
This Acti 9 SBI fuse holder is a low voltage fuse-disconnector. It is used for industrial applications requiring a high breaking capacity. It has 1N pole, up to 50A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 14mm x 51mm. it can be mounted on DIN rail for modular installation...