DF83N 3P+N 25A 8,5x31,5 Podstawa bezpiecznikowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943594.jpg.
DF83N 3P+N 25A 8,5x31,5 Podstawa bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DF, LS1/GK1
Nr Katalogowy: 
DF83N
Kod EAN: 
3389119407144
Symbol Sonepar: 
P01162989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys DF modular fuse carrier, 4 poles (3P+N), for protection of control circuits up to 25A/500V. To be used with 8.5x31.5mm fuse links up to 25A and short circuit current up to 20kA@400V. It provides a Neutral pole fitted with a locked tubular link. Compact (70mm width), it can be used in modular panels, clipping on 35mm DIN rail, connection by screw terminals, padlockable without accessory. Fuse links (8.5x31.5mm aM, gG type) and add-on auxiliaries (fuse carrier assembly kits, clip-in markers) are available (to be ordered separately). Sold in lots of 3 units. Multi standards certified (IEC, EAC, Marine), Green Premium product (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
56.5 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
500 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Dla rozmiaru bezpiecznika
8,5 x 31.5 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DF2BA0200 Bezpiecznik 8,5X31,5 AM 2A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 2 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.15 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
20 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
20 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
8x32 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2BA0200
DF2BA0200 Bezpiecznik 8,5X31,5 AM 2A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2BA0600 Bezpiecznik 8,5X31,5 AM 6A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 6 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
6 A
Prąd znamionowy
6 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.35 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
20 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
20 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
8x32 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2BA0600
DF2BA0600 Bezpiecznik 8,5X31,5 AM 6A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2BN0200 Bezpiecznik 8,5X31,5 GL/GG 2A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 2 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.45 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
20 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
20 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
8x32 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2BN0200
DF2BN0200 Bezpiecznik 8,5X31,5 GL/GG 2A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2BN0400 Bezpiecznik 8,5X31,5 GL/GG 4A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 4 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
4 A
Prąd znamionowy
4 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.65 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
20 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
20 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
8x32 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2BN0400
DF2BN0400 Bezpiecznik 8,5X31,5 GL/GG 4A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2BN1000 Bezpiecznik 8,5X31,5 GL/GG 10A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 10 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd znamionowy
10 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.2 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
20 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
20 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
8x32 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2BN1000
DF2BN1000 Bezpiecznik 8,5X31,5 GL/GG 10A
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar