DGOP200H60/3N Drabinka E90BAKS

files/fotob/1436314.jpg.
DGOP200H60/3N Drabinka E90
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DGOP
Nr Katalogowy: 
863023
Kod EAN: 
5900993016734
Symbol Sonepar: 
P00354248
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Prowadzenie tras kablowych; w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
3.39 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
150 mm
Przekrój użyteczny
8400 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
St 37.2 (1.0037)
Mocowanie szczebla
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil bez perforacji

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
461301
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
NS M10 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650244
NS M10 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS M12 (100szt) Nakrętka
Porównaj
650344
NS M12 (100szt) Nakrętka
NS M6 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650044
NS M6 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS M8 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650144
NS M8 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PP10 (100szt) Podkładka

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
10
Średnica wewnętrzna
10 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
650544
PP10 (100szt) Podkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PP6 (100szt) Podkładka

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
6
Średnica wewnętrzna
6 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
650744
PP6 (100szt) Podkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PP8 (100szt) Podkładka

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Średnica wewnętrzna
8 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
650444
PP8 (100szt) Podkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PW10 (100szt) Podkładka powiększona

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
10
Średnica wewnętrzna
10 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
651044
PW10 (100szt) Podkładka powiększona
Szybki podgląd: Opis i parametry
PW6 (100szt) Podkładka powiększona

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
6
Średnica wewnętrzna
6 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
650844
PW6 (100szt) Podkładka powiększona
Szybki podgląd: Opis i parametry
PW8 (100szt) Podkładka powiększona

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Średnica wewnętrzna
8 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
650944
PW8 (100szt) Podkładka powiększona
Szybki podgląd: Opis i parametry
RO1/16-22 Rynna ochronna
Porównaj
801500
RO1/16-22 Rynna ochronna
RO1/22-28 Rynna ochronna
Porównaj
801600
RO1/22-28 Rynna ochronna
RO1/34-40 Rynna ochronna
Porównaj
801800
RO1/34-40 Rynna ochronna
SGN M12x30 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Porównaj
650242
SGN M12x30 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
SGN M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650442
SGN M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGN M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
14 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650142
SGN M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGN M8x20 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650342
SGN M8x20 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M10x20 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z podkładką
Tak
Porównaj
650743
SM M10x20 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M10x30 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z podkładką
Tak
Porównaj
650843
SM M10x30 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar