DI6 24VDC SNK SL Mod+B DI6 24VDC snk sl Mod+BSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2343095.jpg.
DI6 24VDC SNK SL Mod+B DI6 24VDC snk sl Mod+B
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON EDGE I/O NTS
Nr Katalogowy: 
NTSDDI0602K
Symbol Sonepar: 
P10224807
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
20.4 - 28.8 V
Głębokość
80 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0.125 - 0.125 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2.5 mA
Szerokość
15 mm
Wysokość
100 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

H Złącze 18 Pts + Pokrywa Spręż. 3.81mm Złącze
Porównaj
NTSXTB18201H
H Złącze 18 Pts + Pokrywa Spręż. 3.81mm Złącze
H Złącze 18 Pts + Pokrywa Śruby 3.81mm Złącze
Porównaj
NTSXTB18001H
H Złącze 18 Pts + Pokrywa Śruby 3.81mm Złącze
H Złącze 18 Pts Sprężyny 3.81mm Złącze
Porównaj
NTSXTB18200H
H Złącze 18 Pts Sprężyny 3.81mm Złącze
H Złącze 18 Pts Śruby 3.81mm Złącze
Porównaj
NTSXTB18000H
H Złącze 18 Pts Śruby 3.81mm Złącze
Label 14x10mm on Mod Top Set of 50 Units Label 14x10mm on Mod Top Set of 50 Units
Porównaj
NTSXMP2000
Label 14x10mm on Mod Top Set of 50 Units Label 14x10mm on Mod Top Set of 50 Units
Wheel of 8 Coding Keys Set of 10 Units Wheel of 8 Coding Keys Set of 10 Units
Porównaj
NTSXMP1000
Wheel of 8 Coding Keys Set of 10 Units Wheel of 8 Coding Keys Set of 10 Units
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar