DIAZED DIII/63A E33 Osłona podstawy bezpiecznikowejSIEMENS

files/fotob/1112285.png.
DIAZED DIII/63A E33 Osłona podstawy bezpiecznikowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SH222
Symbol Sonepar: 
P10154864
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Jest on stosowany głównie w technice rozdzielnicowej i w rozdzielniach przemysłowych. System ten może być obsługiwany przez osoby nieprzeszkolone i jest dopuszczony także dla instalacji domowych. Cechy systemów bezpieczników NEOZED i DIAZED firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Dopasowane wzajemnie portfolio i wyposażenie dodatkowe. 2. Wkładki bezpiecznikowe od 2 do 100 A w różnych klasach roboczych. 3. Wersje cokołów w klasycznej technice cokołów do wkręcania wkładki. 4. Wypróbowana jakość od 1906 roku

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
DIII

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5SF6220 DIII 63A 500V 3P Gniazdo bezpiecznikowe

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
DIII
Sposób montażu
Szyna DIN
Materiał
Inne
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Nie
Porównaj
5SF6220
5SF6220 DIII 63A 500V 3P Gniazdo bezpiecznikowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR60 DIII 3P 690VAC 500VDC Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
DIII
Sposób montażu
Szyna DIN
Materiał
Inne
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Nie
Porównaj
5SF6215
SR60 DIII 3P 690VAC 500VDC Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar