DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik pomocniczyEATON

files/fotob/2295827.jpg.
DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
199204
Kod EAN: 
4015081972883
Symbol Sonepar: 
P10096786
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik pomocniczy, Zacisk śrubowy: Styczniki pomocnicze DILA, Zastosowanie: Styczniki pomocnicze, Opis: Urządzenia podstawowe z wymuszonym prowadzeniem styków, Sposób podłączenia: Zaciski wtykowe Push-In, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, Styki Z = zwierne: 4 Z, Numer kodu oraz wersja kombinacji Specyficzny numer: 40E, Możliwość łączenia z modułem styków pomocniczych: DILA-XHI(V)…-PI, Napięcie sterujące: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napięcie AC/DC: Praca AC, Stopień ochrony: IP20, Instrukcje: Numeracja styków zgodna z normą EN 50011, Oznaczenia zacisków cewki zgodne z normą EN 50005, Normy: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
17 - 500 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
17 - 500 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 220 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
68 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Znamionowy prąd pracy
16 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
4 A
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Wtykowe samozaciskowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar