DILM1000/22 1000A 560,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3PEATON

files/fotob/2295588.jpg.
DILM1000/22 1000A 560,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
267214
Kod EAN: 
4015082672140
Symbol Sonepar: 
P00583485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik, Zastosowanie: Styczniki do silników, Aparaty komfort o natężeniu powyżej 170 A, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, AC-3: Standard. silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, AC-4: Stand.silniki induk.AC: rozruch, hamowanie, nawrót, pr. impulsowa, sposób podłącz.: Podłączenie na śrubę, Znamionowy prąd roboczy AC-3, 380 V 400 V: Ie= 1000 A, Znamionowy prąd roboczy AC-1 Prąd cieplny umowny na wolnym powietrzu, 3-biegunowy, 50–60 Hz otwarty przy 40°C: Ith =Ie= 1225 A, Znamionowy prąd roboczy AC-1 Prąd cieplny umowny na wolnym powietrzu, 1 biegun otwarty: Ith = 2500 A

Dane techniczne

Głębokość
232 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Szerokość
250 mm
Wysokość
296 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
596 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
560 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
450 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 250 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
1225 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
1000 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
800 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DILM1000-XSP/E RA110 Moduł elektroniczny z cewką

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RA 110: 48 – 110 V 40 – 60 Hz/48 – 110 V DC, Do zastosowania z: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 110 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Porównaj
289146
DILM1000-XSP/E RA110 Moduł elektroniczny z cewką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM1000-XSP/E RA250 Moduł elektroniczny z cewką

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Napięcie AC/DC: Praca AC, Do zastosowania z: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Porównaj
289145
DILM1000-XSP/E RA250 Moduł elektroniczny z cewką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM1000-XSP/E RAC500 Moduł elektroniczny z cewką

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RAC 500: 250 – 500 V 40 – 60 Hz/DC na zamówienie, Do zastosowania z: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
480 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
480 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Porównaj
289147
DILM1000-XSP/E RAC500 Moduł elektroniczny z cewką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XHB Osłona zacisków stycznika

Opis produktu

Pokrywa, Do zastosowania z: DILM750, DILM820, DILM1000
Porównaj
208284
DILM820-XHB Osłona zacisków stycznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XHI11-SA Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
208282
DILM820-XHI11-SA Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XHI11-SI Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
208281
DILM820-XHI11-SI Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XHI11V-SI Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 500 V: Ie= 4 A, Styki N/OE:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
208283
DILM820-XHI11V-SI Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XMV Blokada mechaniczna

Opis produktu

Blokada, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Blokada mechaniczna, Do zastosowania z: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000
Porównaj
208288
DILM820-XMV Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGKE-GE 7.5x17mm żółty Arkusz z etykietami do rmq

Opis produktu

Trwałe i łatwe znakowanie urządzeń etykietami samoprzylepnymi
Porównaj
207517
XGKE-GE 7.5x17mm żółty Arkusz z etykietami do rmq
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar