DILM12-01 12A 5,5kW 1NC 220VDC Stycznik 3PEATON

files/fotob/2295519.jpg.
DILM12-01 12A 5,5kW 1NC 220VDC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
276884
Kod EAN: 
4015082768843
Symbol Sonepar: 
P00583496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik, Zastosowanie: Styczniki do silników, Styczniki do 170 A, 3-biegunowy, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standard. silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, AC-4: Stand.silniki induk.AC: rozruch, hamowanie, nawrót, pr. impulsowa, sposób podłącz.: Zaciski śrubowe, Uwagi: Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3., Urządzenia spełniające normy IE3 są oznaczone odpowiednim logo na opakowaniu., Liczba biegunów: 3-biegunowy, Znamionowy prąd roboczy AC-3, 380 V 400 V: Ie = 12 A, Znamionowy prąd roboczy AC-1 Prąd cieplny umowny na wolnym powietrzu, 3-biegunowy

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
68 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
7.4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
22 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
7 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DILA-XHI01-S Styki boczne

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
115949
DILA-XHI01-S Styki boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI02 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi., Funkcja: do...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276420
DILA-XHI02 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI04 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276424
DILA-XHI04 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI10-S Styki boczne

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
115948
DILA-XHI10-S Styki boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI11 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi., Funkcja: do...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276421
DILA-XHI11 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI13 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276425
DILA-XHI13 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI20 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi., Funkcja: do...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276422
DILA-XHI20 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI22 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276426
DILA-XHI22 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI31 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi., Funkcja: do...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276427
DILA-XHI31 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI40 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276428
DILA-XHI40 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIC02 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi, Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
276526
DILA-XHIC02 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIC04 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi, Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
276530
DILA-XHIC04 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIC13 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi, Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
276531
DILA-XHIC13 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIC20 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011., Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi., Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
276528
DILA-XHIC20 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIC31 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi, Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
276533
DILA-XHIC31 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHICV11 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski sprężynowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki SF = styk z wyprzedzeniem: 1 zestyk zwiernyF, Wyposażenie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
276529
DILA-XHICV11 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHICV22 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski sprężynowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Wyposażenie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
276535
DILA-XHICV22 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIR11 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
110140
DILA-XHIR11 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIT02 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do łączenia z...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
101041
DILA-XHIT02 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIT11 Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do łączenia z...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
101043
DILA-XHIT11 Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar