DILM250-XSP/E RDC48 Moduł elektroniczny z cewkąEATON

files/fotob/31024.jpg.
DILM250-XSP/E RDC48 Moduł elektroniczny z cewką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
208250
Kod EAN: 
4015082082505
Symbol Sonepar: 
P00360938
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RDC 48: 24 – 48 V DC, Napięcie AC/DC: Praca DC, do zastosowania z: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty podobne

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208200

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik...

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208201

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik...

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3P
DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208202

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik...

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik 3P
DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RDC48 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208199

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RDC48 Stycznik...

DILM250/22 250A 132,0kW 2NO+2NC RDC48 Stycznik 3P
DILM300A/22 300A 160,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
139555

DILM300A/22 300A 160,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik...

DILM300A/22 300A 160,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar