DILM400/22 400A 200,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik 3PEATON

files/fotob/2295483.jpg.
DILM400/22 400A 200,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
208210
Kod EAN: 
4015082082109
Symbol Sonepar: 
P00541000
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik, Zastosowanie: Styczniki do silników, Aparaty komfortowe powyżej 170 A, kategoria użytkowania: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, AC-4: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, hamowanie przeciwprądowe, nawrót, impulsowanie, Sposób podłączenia: Połączenie śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-3, 380 V 400 V: Ie= 400 A, Znamionowy prąd pracy AC-1 Konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowy, 50–60 Hz Bez obudowy przy 40°C: Ith =Ie= 612 A, w obudowie: Ith = 450 A, Znamionowy prąd pracy AC-1 Konwencjonalny prąd termiczny

Dane techniczne

Głębokość
216 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 - 500 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 - 500 V
Szerokość
160 mm
Wysokość
209 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
223 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
200 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
160 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
480 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
480 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
250 - 700 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
612 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
400 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
296 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DILM400-XHB Osłona zacisków stycznika

Opis produktu

Pokrywa, Do zastosowania z: DILM250, DILM300A, DILM400
Porównaj
208287
DILM400-XHB Osłona zacisków stycznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM400-XKU-S Blok zacisków kablowych

Opis produktu

Blok zacisków kablowych stycznika DILM250, DILM300A i DILM400
Porównaj
208293
DILM400-XKU-S Blok zacisków kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM400-XS1 Zwora punktu gwiazdowego

Opis produktu

Zwora punktu gwiazdowego, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Akcesoria do oprzewodowania, Do zastosowania z: DILM185A - DILM400
Porównaj
208291
DILM400-XS1 Zwora punktu gwiazdowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM500-XMV Blokada mechaniczna

Opis produktu

Blokada, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Blokada mechaniczna, Do zastosowania z: DILM185 A, DILM225 A, DILM250, DILM300 A, DILM400, DILM500
Porównaj
208289
DILM500-XMV Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM500-XSP/E (RA250) Moduł elektroniczny z cewką

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Napięcie AC/DC: Praca AC, Do zastosowania z: DILM400, DILM500

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Porównaj
208256
DILM500-XSP/E (RA250) Moduł elektroniczny z cewką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM500-XSP/E (RAC500) Moduł elektroniczny z cewką

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RAC 500: 250-500 V 40-60 Hz praca AC / 250-700 V DC, do zastosowania z: DILM300, DILM400, DILM500

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
480 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
480 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
250 - 700 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Porównaj
208257
DILM500-XSP/E (RAC500) Moduł elektroniczny z cewką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM500-XSP/E RDC48 Moduł elektroniczny z cewką

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RDC 48: 24 – 48 V DC, Napięcie AC/DC: Praca DC, do zastosowania z: DILM300, DILM400, DILM500

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Porównaj
208254
DILM500-XSP/E RDC48 Moduł elektroniczny z cewką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM500-XSP/E(RA110) Moduł elektroniczny z cewką

Opis produktu

Cewka zamienna, Napięcie sterujące: RA 110: 48 – 110 V 40 – 60 Hz/48 – 110 V DC, Napięcie AC/DC: Praca AC, Do zastosowania z: DILM300, DILM400, DILM500

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 110 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Porównaj
208255
DILM500-XSP/E(RA110) Moduł elektroniczny z cewką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XHI11-SA Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
208282
DILM820-XHI11-SA Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XHI11-SI Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
208281
DILM820-XHI11-SI Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM820-XHI11V-SI Styki pomocnicze

Opis produktu

Moduły styków pomocniczych, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd roboczy AC-15, 380 V 400 V 500 V: Ie= 4 A, Styki N/OE:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
208283
DILM820-XHI11V-SI Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGKE-GE 7.5x17mm żółty Arkusz z etykietami do rmq

Opis produktu

Trwałe i łatwe znakowanie urządzeń etykietami samoprzylepnymi
Porównaj
207517
XGKE-GE 7.5x17mm żółty Arkusz z etykietami do rmq
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-125 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
85 - 125 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
004991
ZW7-125 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-160 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
110 - 160 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
007364
ZW7-160 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-240 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
160 - 240 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
009737
ZW7-240 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-290 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
190 - 290 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
052448
ZW7-290 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-400 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
270 - 400 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
045329
ZW7-400 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-540 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
360 - 540 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
047702
ZW7-540 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-63 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
42 - 63 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
000245
ZW7-63 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW7-630 Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
190 - 630 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
050075
ZW7-630 Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar