DILM820-XMV Blokada mechanicznaEATON

files/fotob/2294994.jpg.
DILM820-XMV Blokada mechaniczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
208288
Kod EAN: 
4015082082888
Symbol Sonepar: 
P00583628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blokada, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Blokada mechaniczna, Do zastosowania z: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty podobne

DILM1000/22 1000A 560,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
267214

DILM1000/22 1000A 560,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik...

DILM1000/22 1000A 560,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3P
DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208215

DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik...

DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208216

DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik...

DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RA250 Stycznik 3P
DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208217

DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik...

DILM580/22 580A 315,0kW 2NO+2NC RAC500 Stycznik 3P
DILM650/22 650A 355,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
Porównaj
EATON
208218

DILM650/22 650A 355,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik...

DILM650/22 650A 355,0kW 2NO+2NC RA110 Stycznik 3P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar