DIM MCU P Ster.ręczny osłona+pokrętłoLEDVANCE

files/fotob/396537.jpg.
DIM MCU P Ster.ręczny osłona+pokrętło
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DIM MCU
Nr Katalogowy: 
4050300347424
Kod EAN: 
4050300347424
Symbol Sonepar: 
P00086277
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systemy sterowania oświetleniem. Cechy produktu: Włącznik obciążenia: 250 V/6 A (10 elektronicznych układów zasilających 1-lampowych lub 5 elektronicznych układów zasilających 2-lampowych). Klosz i obrotowe pokrętło w kolorze kremowej bieli. Korzyści ze stosowania produktu: Intuicyjne ręczne przyciemnianie i przełączanie. Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności. Obszar zastosowań: Pomieszczenia konferencyjne. Restauracje. Oświetlenie sklepowe. Wyposażenie / Akcesoria: Odpowiednie do maks. 50 stateczników elektronicznych (wymagany zewnętrzny styk obciążenia). Elastyczne rozszerzenie przez zewnętrzny zestyk obciążenia lub wzmacniacz sygnału DIM SA. Osłona i pokrętło w zestawie

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
80 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
54 mm
Model
Urządzenie sterujące
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar