DIN-254-BZB bezbrawny Wyłącznik nożny z funkcją ściemniaczaZAMEL

files/fotob/139740.png.
DIN-254-BZB bezbrawny Wyłącznik nożny z funkcją ściemniacza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
YNS10000029
Kod EAN: 
5903669019329
Symbol Sonepar: 
P01319214
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik nożny z funkcją ściemniacza oraz symulacji obecności typu DIN-254. Zastosowana funkcja w sposób płynny umożliwia regulację natężenia światła oraz samoczynnie włącza i wyłącza zasilanie sterowanego odbiornika w losowo zaprogramowanych odstępach czasowych.Do włączania, wyłączania i sterowania poziomem natężenia oświetlenia żarowego konwencjonalnego, halogenowego 230V, halogenowego 12V. Współpraca z transformatorami elektronicznymi, toroidalnymi i konwencjonalnymi. Moc obciążenia 15 ÷ 150 W. Obudowa z tworzywa sztucznego: kolor bezbarwny

Dane techniczne

Głębokość
32 mm
Liczba styków rozwiernych
2
Szerokość
75 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.6 A
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z izolacją ochronną
Tak
Z blokadą
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z osłoną ochronną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar