DIO FLEX PLATE 1W/WW Oprawa LED ściennaSLV

files/fotob/1046305.jpg.
DIO FLEX PLATE 1W/WW Oprawa LED ścienna
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
DIO FLEX
Nr Katalogowy: 
146682
Kod EAN: 
4024163118637
Symbol Sonepar: 
P00626474
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa ekspozycyjna LED do montażu na ścianie z serii DIO FLEX PLATE, w której rozeta i głowica są połączone elastycznym ramieniem. Zamontowana dioda PowerLED i wyłącznik sprawiają, że ta indywidualnie ustawiana lampa nadaje się do wielu zastosowań. Lampę dostępną z kilkoma barwami światła podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V za pomocą zainstalowanego zasilacza LED. Jako alternatywa dostępna jest wersja do wysokonapięciowych żarówek halogenowych. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
1.9 - 1.9 W
Długość
498 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1.9 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
52.63 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
100 lm
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
90 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica
90 mm
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
90 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Montaż powierzchniowy
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Szary
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Regulowane
Tak
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Barwa światła
Biały
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z wyłącznikiem
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar