DIRECTO S M 1H MT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjnaINTELIGHT

files/fotob/1981064.jpg.
DIRECTO S M 1H MT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DIRECTO S
Nr Katalogowy: 
90281
Kod EAN: 
5905476223913
Symbol Sonepar: 
P10173140
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
2.5 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Nominalny czas działania
1 - 1 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Zawiera źródło światła
Tak
System monitorowania funkcji awaryjnych
Przycisk testowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

DIRECTO S M 1H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
Porównaj
INTELIGHT
90381

DIRECTO S M 1H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa...

DIRECTO S M 1H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
DIRECTO S M 1H AT [BLK] + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna LED
Porównaj
INTELIGHT
90081

DIRECTO S M 1H AT [BLK] + (VD3, VD4, VD5...

DIRECTO S M 1H AT [BLK] + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna LED
DIRECTO S M 3H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
Porównaj
INTELIGHT
90385

DIRECTO S M 3H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa...

DIRECTO S M 3H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
DIRECTO S M 3H MT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
Porównaj
INTELIGHT
90285

DIRECTO S M 3H MT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa...

DIRECTO S M 3H MT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
DIRECTO S NM 1H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
Porównaj
INTELIGHT
90380

DIRECTO S NM 1H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2...

DIRECTO S NM 1H AT + (VD3, VD4, VD5 x 2) Oprawa ewakuacyjna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar