DIRIS DIGIWARE C-31 Interfejs systemowy izolowanySOCOMEC

files/fotob/1345285.png.
DIRIS DIGIWARE C-31 Interfejs systemowy izolowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEASUREMENT SYSTEM
Nr Katalogowy: 
48290101
Symbol Sonepar: 
P01381812
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Interfejs kontroli i zasilania pomocniczego (24 V DC) • Systemy bez wyświetlacza. • Centralizacja danych z systemu DIRIS Digiware na magistrali RS485 Modbus. • Zasilanie pomocnicze 24 V DC. • Komunikacja: - magistrala Digiware Bus, - RS485 Modbus

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Napięcie zasilające dla DC
19 - 26 V
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar