DIRIS DIGIWARE D-40 WyświetlaczSOCOMEC

files/fotob/625788.jpg.
DIRIS DIGIWARE D-40 Wyświetlacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEASUREMENT SYSTEM
Nr Katalogowy: 
48290199
Symbol Sonepar: 
P01381823
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DIRIS Digiware D-40/D-50 Wyświetlacz graficzny wysokiej rozdzielczości. > Centralny dostęp do pomiarów: - wybór obwodu, - prezentacja pomiarów. > Przyciski na panelu czołowym umożliwiają bezpośredni dostęp do: - informacji pomiarowych, - wyboru obwodu, - konfiguracji urządzeń. > Zasilanie pomocnicze 24 V DC. •>Komunikacja: - magistrala Digiware Bus, - RS485 Modbus (Master), - Ethernet (Modbus TCP)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
27 mm
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
10
Liczba przycisków funkcyjnych
10
Liczba wyświetlanych kolorów
2
Maksymalna rozdzielczość w pionie
160
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
350
Napięcie zasilające dla DC
24 V
Przekątna ekranu
3.54 cal
Szerokość elementu frontowego
18 mm
Wysokość elementu frontowego
96 mm
Zakres temperatur pracy
-10 - -10 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP31
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Z ekranem dotykowym
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Z wyświetlaniem funkcji na ekranie (OSD)
Tak
Ze złączem PS2
Nie
Ze złączem sygnału wideo, analogowym
Nie
Ze złączem sygnału wideo, cyfrowym
Nie
Ze złączem USB
Tak
Zintegrowana klawiatura
Tak
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar