Zestaw styczników w układzie nawrotnym, Zastosowanie: Zestawy styczników do silników rozruchowych z dwoma kierunkami obrotów, Akcesoria: Zestawy nawrotne DIUL, Kategoria użytkowa: NAC-3: Standard. silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, AC-4: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowolniona, Znamionowy prąd roboczy AC-3, 380 V 400 V: Ie = 6,6 A, Maks. moc znamionowa dla trójfazowych silników, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 1,5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P = 3 kW, Napięcie sterujące: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napięcie AC/DC: Praca AC, Uwagi: Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3
Dane techniczne
Głębokość
94 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
6
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 690 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Szerokość
90 mm
Wysokość
61 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
2.2 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
6.6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
6.6 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania