DK 2525 GZ EDK/AKM 25mm2 IP55/66 szary Puszka do inst.wew.HENSEL

files/fotob/1284615.jpg.
DK 2525 GZ EDK/AKM 25mm2 IP55/66 szary Puszka do inst.wew.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DK2525GZ
Kod EAN: 
4012591125532
Symbol Sonepar: 
P01491081
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
255 mm
Głębokość
112 mm
Liczba wpustów
10
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
205 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 35 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wyposażenie
Zacisk
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zestawialne
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Plombowane
Tak
Z ekranowaniem
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

ADG 25 M25x1,5 IP66 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 17 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
ADG25
ADG 25 M25x1,5 IP66 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKM 25 M25x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 17 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
AKM25
AKM 25 M25x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKM 40 M40x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 28 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
50.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
AKM40
AKM 40 M40x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKM 50 M50x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
27 - 35 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
60 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
50
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
55 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z przeciwnakrętką
Nie
Porównaj
AKM50
AKM 50 M50x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK BZ 5 (5szt) Tabliczka opisowa obwodów

Dane techniczne

Szerokość
47 mm
Wysokość
29 mm
Kolor
Szary
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
DKBZ5
DK BZ 5 (5szt) Tabliczka opisowa obwodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 25 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 17 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK25
EDK 25 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 40 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
17 - 30 mm
Średnica nominalna
40 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK40
EDK 40 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESM 25 IP55 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 17 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
ESM25
ESM 25 IP55 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESM 40 IP55 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
17 - 30 mm
Średnica nominalna
40 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
ESM40
ESM 40 IP55 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBM 25 M25 9-17mm IP66/IP67 szary Dławnica skręcana wentyl.

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 17 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
KBM25
KBM 25 M25 9-17mm IP66/IP67 szary Dławnica skręcana wentyl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBM 40 M40 16-28mm IP66/IP67 szary Dławnica skręcana wentyl.

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 28 mm
Długość gwintu
12 mm
Długość przekątnej sześciokąta
51 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
KBM40
KBM 40 M40 16-28mm IP66/IP67 szary Dławnica skręcana wentyl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDM 32 G M32 12-24mm IP66/67 szary Dławnica membranowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
0.5 - 4.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
12 - 24 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
LDM32G
LDM 32 G M32 12-24mm IP66/67 szary Dławnica membranowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar