Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów
przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z bardzo wytrzymałego,
samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu materiałów. Łatwe w montażu.
Cechy szczególne:
• materiał: poliamid PA66
• temperatura pracy od -40°C do 100°C
• stopień ochrony IP68
• klasa palności UL94V-2
• dostępne rozmiary: PG7-PG48 i M12-M40
• dostępne w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
• posiadają na nakrętce zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
5 - 10 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC