Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów
przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z bardzo wytrzymałego,
samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu materiałów. Łatwe w montażu.
Cechy szczególne:
• materiał: poliamid PA66
• temperatura pracy od -40°C do 100°C
• stopień ochrony IP68
• klasa palności UL94V-2
• dostępne rozmiary: PG7-PG48 i M12-M40
• dostępne w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
• posiadają na nakrętce zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
13 - 18 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
21
Numer RAL
9005
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC