Liczba języków konfiguracji/desktopu
2
Liczba języków konfiguracji/runtime
2
Liczba języków online/runtime
2
Maksymalna liczba klientów
1
Maksymalna liczba konfiguracji wielostanowiskowych
1
Maksymalna liczba serwerów
25
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Tak
System operacyjny runtime, Windows 2000
Tak
Dla klientów sieciowych
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie
Z interfejsem programowalnym
Nie
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Brak
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Tak
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Tak
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Inne
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Tak
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Tak
Z innym językiem skryptowym
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Tak
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Tak
Z interfejsem OPC, klient
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Tak
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Tak
Możliwość projektowania online
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 8
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Tak
System komunikatów
Zintegrowane
System operacyjny runtime, Windows Vista
Tak