DK TS IT 800x1200x1000 24U Szafa drzwi wentylowane metalowaRITTAL

files/fotob/723975.jpg.
DK TS IT 800x1200x1000 24U Szafa drzwi wentylowane metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5504110
Kod EAN: 
4028177680517
Symbol Sonepar: 
P00958879
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT, SxWxG: 800x1200x1000 mm, 24 U, drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane,, Drzwi tylne z blachy stalowej, wentylowane,, Zawiasy 180°,, Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej,, Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym wprowadzeniem kabli,, Otwarta podstawa, bez ścian bocznych,, Dwie płaszczyzny montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu,, Dostarczane osobno: 50 nakrętek klatkowych i śrub o gnieździe sześciokątnym M5, zestaw wyrównywania potencjałów,, Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej., Powierzchnia: rama obudowy i części płaskie RAL 7035,, Zabudowa wewnętrzna, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
24
Maks. obciążenie/ładowność
15000 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z uziemieniem
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak
Płaszczyzna montażowa
Przód i tył
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rozkładane
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1U 43x55 Panel rozrządowy

Opis produktu

DK Panel rozrządowy, 1 U, z wieszakami stalowymi

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
43 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5502205
1U 43x55 Panel rozrządowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1U RAL9005 Panel przelotowy do kabli

Opis produktu

DK Panel przelotowy do kabli, 1 U, 482,6 mm (19"), SxW: 390x20 mm, z listwą szczotkową, RAL 9005

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
482.6 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5502255
1U RAL9005 Panel przelotowy do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
1U RAL9005 Panel rozrządowy

Opis produktu

DK Panel rozrządowy, 1 U, z żebrami kablowymi

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5502225
1U RAL9005 Panel rozrządowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2U RAL9005 Panel rozrządowy

Opis produktu

DK Panel rozrządowy, 2 U, z klapą frontową

Dane techniczne

Liczba jednostek U
2
Szerokość
482.6 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5502235
2U RAL9005 Panel rozrządowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2U RAL9005 Panel rozrządowy

Opis produktu

DK Panel przelotowy do kabli, 2 U, 482,6 mm (19"), SxW: 390x40 mm, RAL 9005

Dane techniczne

Liczba jednostek U
2
Szerokość
482.6 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5502265
2U RAL9005 Panel rozrządowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6U RAL9005 (14szt) Uchwyt taśmy rzepowej

Opis produktu

DK Uchwyt kablowy do TS IT, 6 U, RAL 9005
Porównaj
5502115
6U RAL9005 (14szt) Uchwyt taśmy rzepowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 1000mm (4szt) Szyna wsporcza kablowa zew.

Opis produktu

DK Szyna wsporcza do kabli, do zewnętrznej płaszczyzny mocowania, do SxG: 1000 mm

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
7828102
DK 1000mm (4szt) Szyna wsporcza kablowa zew.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Szyna uziemienia, pionowa, dł.: 945 mm, do wys.: 1200 mm, do TS

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Liczba połączeń
20
Prąd znamionowy
200 A
Materiał
Inne
Porównaj
7543000
DK 1000mm Szyna uziemienia pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 100kg 400-600 Półka urządzeniowa reg.stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxW: 484 mm x 1 U, 100 kg, odległości między poziomami: 400-600 mm, z regulacją głębokości RAL 9005

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Szerokość
484 mm
Wysokość
44.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501695
DK 100kg 400-600 Półka urządzeniowa reg.stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 100kg 400-600 RAL9005 Półka urządzeniowa wyciągana

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxWxG: 419x1 Ux500 mm, 100 kg, odległości między poziomami: 400-600 mm, wyciągana, RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
419 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501715
DK 100kg 400-600 RAL9005 Półka urządzeniowa wyciągana
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 100kg 600-900 Półka urządzeniowa reg.stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxW: 484 mm x 1 U, 100 kg, odległości między poziomami: 600-900 mm, z regulacją głębokości RAL 9005

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Szerokość
484 mm
Wysokość
44.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501705
DK 100kg 600-900 Półka urządzeniowa reg.stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 100kg 600-900 RAL9005 Półka urządzeniowa wyciągana

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxWxG: 419x1 Ux700 mm, 100 kg, odległości między poziomami: 600-900 mm, wyciągana, RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
700 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
419 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501725
DK 100kg 600-900 RAL9005 Półka urządzeniowa wyciągana
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy

Opis produktu

DK Mocowanie 19", 1 U (M5), do szyn profilowych i ram montażowych

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
2090000
DK 2090.000 482.6mm 19 1U Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 25kg gł.250 Półka urządzeniowa stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa SxWxG: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, statyczne, odległość między poziomami: montaż na stałe, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501615
DK 25kg gł.250 Półka urządzeniowa stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 25kg gł.400 Półka urządzeniowa stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa SxWxG: 482,6x2 Ux400 mm, 25 kg, statyczne, odległość między poziomami: montaż na stałe, do otworowania systemowego 482,6 mm (19"), RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
25 kg
Numer RAL
9005
Szerokość
482.6 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501625
DK 25kg gł.400 Półka urządzeniowa stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 50kG 400-600 Półka urządzeniowa reg.stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxW: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, odległości między poziomami: 400-600 mm, z regulacją głębokości RAL 9005

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Szerokość
484 mm
Wysokość
22.25 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501655
DK 50kG 400-600 Półka urządzeniowa reg.stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 50kG 400-600 Półka urządzeniowa wyciągana

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxWxG: 419x1 Ux500 mm, 50 kg, odległości między poziomami: 400-600 mm, wyciągana, RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
419 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501675
DK 50kG 400-600 Półka urządzeniowa wyciągana
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 50kG 600-900 Półka urządzeniowa reg.stała

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxW: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, odległości między poziomami: 600-900 mm, z regulacją głębokości RAL 9005

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Szerokość
484 mm
Wysokość
22.25 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501665
DK 50kG 600-900 Półka urządzeniowa reg.stała
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 50kg gł.600-900 Półka urządzeniowa wyciągana

Opis produktu

DK Półka urządzeniowa, SxWxG: 419x1 Ux700 mm, 50 kg, odległości między poziomami: 600-900 mm, wyciągana, RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
700 mm
Maks. obciążenie/ładowność
50 kg
Numer RAL
9005
Szerokość
419 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501685
DK 50kg gł.600-900 Półka urządzeniowa wyciągana
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 5502405 (20szt) Menadżer kabli RAL9005

Opis produktu

DK Menadżer kabli, RAL 9005

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5502405
DK 5502405 (20szt) Menadżer kabli RAL9005
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar