DKD600H45/3N Drabinka kablowaBAKS

files/fotob/1433831.jpg.
DKD600H45/3N Drabinka kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DKD
Nr Katalogowy: 
445160
Kod EAN: 
5900993009170
Symbol Sonepar: 
P00336154
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
2.85 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
16200 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
St 37.2 (1.0037)
Mocowanie szczebla
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil perforowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LDCH45N Łącznik drabinki

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
45 mm
Długość
175 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik prosty
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
441001
LDCH45N Łącznik drabinki
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGCH45N Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
441301
LGCH45N Łącznik przegubowy drabinki
LKDCH45N Łącznik kątowy drabinki

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
45 mm
Długość
540 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
441101
LKDCH45N Łącznik kątowy drabinki
Szybki podgląd: Opis i parametry
UKZ1/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
400900
UKZ1/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401000
UKZ1/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/34-40 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401200
UKZ1/34-40 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/40-46 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401300
UKZ1/40-46 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/46-52 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401400
UKZ1/46-52 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/52-58 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401601
UKZ1/52-58 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/58-64 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401500
UKZ1/58-64 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/UKZO1/12-16 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
400990
UKZ1/UKZO1/12-16 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/UKZO1/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401100
UKZ1/UKZO1/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/UKZO1/64-70 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401501
UKZ1/UKZO1/64-70 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/UKZO1/8-12 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
400980
UKZ1/UKZO1/8-12 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ2/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401600
UKZ2/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ2/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy

Dane techniczne

Długość
97 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
401700
UKZ2/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UKZ2/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401800
UKZ2/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ2/58-64 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
402200
UKZ2/58-64 Uchwyt kablowy zaczepowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar