DL 126 LED 3W 12V Oprawa LED sufitowaSLV

files/fotob/1044648.jpg.
DL 126 LED 3W 12V Oprawa LED sufitowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
DL
Nr Katalogowy: 
112221
Kod EAN: 
4024163138017
Symbol Sonepar: 
P01203271
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa wpuszczana DL 126 przekonuje niewielką wysokością, dzięki której idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest mała głębokość zabudowy. Sześć diod LED SMD o długiej żywotności i łącznej mocy 3 W zapewnia niezbędne natężenie oświetlenia. Ta lampa wpuszczana jest dostępna z osłoną w kolorze białym, chromowanym i szczotkowanego metalu. Do zasilania wymagany jest odpowiedni zasilacz stałonapięciowy 12V. Lampa zawiera wbudowane żarówki LED o ciepłej białej barwie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
W [NA]
Długość
16 mm
Długość wbudowania
57 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
W [NA]
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
170 - 170 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
170 lm
Szerokość
65 mm
Szerokość wbudowania
57 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
65 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
14 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
57 mm
Średnica zewnętrzna
65 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
60000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
57 - 57 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
G
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Bez regulacji
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz PWM
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar