DL DN215 30W 830 3000lm IP44 biały Downlight LED dostropowyLEDVANCE

files/fotob/1356257.jpg.
DL DN215 30W 830 3000lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNLIGHT IP44
Nr Katalogowy: 
4058075703285
Kod EAN: 
4058075703285
Symbol Sonepar: 
P10056153
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawy typu Downlight o stopniu ochrony IP44 | Stopień ochrony: IP44 | Moc nominalna: 30,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 3000 lm | Kąt rozsyłu światła: 100 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 42.00 mm | Średnica otworów montażowych: 200 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 20000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 18000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
215 mm
Długość wbudowania
200 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
130 - 130 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
130 - 130 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
3000 - 3000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3000 lm
Szerokość
215 mm
Szerokość wbudowania
200 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
42 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
41 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
215 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
18000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
86
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
73
Średnica wbudowania
200 - 200 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor obudowy
Biały
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Ściemniacz PWM
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Barwa światła
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Odporność udarowa
IK03
Rodzaj okablowania
Końcowe
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DL DN115 8W/840 800lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075702967

DL DN115 8W/840 800lm IP44 biały Downlight...

DL DN115 8W/840 800lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
DL DN115 8W/865 800lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075703025

DL DN115 8W/865 800lm IP44 biały Downlight...

DL DN115 8W/865 800lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
DL DN165 13W 830 1300lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075703049

DL DN165 13W 830 1300lm IP44 biały Downlight...

DL DN165 13W 830 1300lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
DL DN165 13W/840 1300lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075703087

DL DN165 13W/840 1300lm IP44 biały Downlight...

DL DN165 13W/840 1300lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
DL DN165 13W/865 1300lm IP44 biały Downlight LED dostropowy
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075703100

DL DN165 13W/865 1300lm IP44 biały Downlight...

DL DN165 13W/865 1300lm IP44 biały Downlight LED dostropowy

Produkty powiązane i akcesoria

DL IP44 FRAME DN215 WT biały Ramka montażowa natynkowa

Opis produktu

Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44 | Solidna obudowa z poliwęglanu | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 48 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
215 mm
Wysokość
48 mm
Średnica
215 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
4058075709966
DL IP44 FRAME DN215 WT biały Ramka montażowa natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar