Maksymalna moc zestawu
4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
30 - 30 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
30 - 30 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
400 - 400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
400 lm
Szerokość wbudowania
75 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
80
Wysokość/głębokość wbudowania
40 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
90 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
18000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
373
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
320
Średnica wbudowania
75 - 75 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do montażu na zaciski
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie