Maksymalna moc zestawu
4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
30 - 30 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
30 - 30 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
400 - 400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
400 lm
Szerokość wbudowania
75 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
80
Wysokość/głębokość wbudowania
40 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
90 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
18000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
373
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
320
Średnica wbudowania
75 - 75 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do montażu na zaciski
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe