DL IP44 FRAME DN90 WT biały Ramka montażowa natynkowaLEDVANCE

files/fotob/1356355.jpg.
DL IP44 FRAME DN90 WT biały Ramka montażowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNLIGHT IP44 FRAME
Nr Katalogowy: 
4058075709881
Kod EAN: 
4058075709881
Symbol Sonepar: 
P10056157
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44 | Solidna obudowa z poliwęglanu | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 47 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
90 mm
Wysokość
47 mm
Średnica
90 mm
Kolor
Biały
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DL IP44 FRAME DN115 WT biały Ramka montażowa natynkowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075709904

DL IP44 FRAME DN115 WT biały Ramka montażowa...

DL IP44 FRAME DN115 WT biały Ramka montażowa natynkowa
DL IP44 FRAME DN165 WT biały Ramka montażowa natynkowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075709928

DL IP44 FRAME DN165 WT biały Ramka montażowa...

DL IP44 FRAME DN165 WT biały Ramka montażowa natynkowa
DL IP44 FRAME DN190 WT biały Ramka montażowa natynkowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075709942

DL IP44 FRAME DN190 WT biały Ramka montażowa...

DL IP44 FRAME DN190 WT biały Ramka montażowa natynkowa
DL IP44 FRAME DN215 WT biały Ramka montażowa natynkowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075709966

DL IP44 FRAME DN215 WT biały Ramka montażowa...

DL IP44 FRAME DN215 WT biały Ramka montażowa natynkowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar