DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 U19 WT 3300lm Downlight LED nastropowyLEDVANCE

files/fotob/1357436.jpg.
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 U19 WT 3300lm Downlight LED nastropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNLIGHT SURFACE IP65
Nr Katalogowy: 
4058075769076
Kod EAN: 
4058075769076
Symbol Sonepar: 
P10147926
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy Downlight natynkowe o stopniu ochrony IP65 | Odporność na uderzenia: IK06 | Moc nominalna: 30,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 3300 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 110.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 60000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 100000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 70000 h | Typ zabezpieczenia: IP65/IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / EAC / ENEC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
160 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
150 - 150 mA
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny
3300 - 3300 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3300 lm
Szerokość
160 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
110 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
160 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
60000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
32
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
32
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Z obsługą IFTTT
Tak
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ściemniacz triakowy
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 U19 BK 3150lm Downlight LED nastropowy
Porównaj
LEDVANCE
4058075769175

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 U19...

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 U19 BK 3150lm Downlight LED nastropowy
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 U19 WT 3150lm Downlight LED nastropowy
Porównaj
LEDVANCE
4058075769137

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 U19...

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 U19 WT 3150lm Downlight LED nastropowy
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 U19 BK 3300lm Downlight LED nastropowy
Porównaj
LEDVANCE
4058075769199

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 U19...

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 U19 BK 3300lm Downlight LED nastropowy
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 U19 WT 3300lm Downlight LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075769151

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 U19...

DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 U19 WT 3300lm Downlight LED
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 U19 WT 4725lm Downlight LED nastropowy
Porównaj
LEDVANCE
4058075769212

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 U19...

DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 U19 WT 4725lm Downlight LED nastropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar