Długość wbudowania
155 mm
Maksymalna moc zestawu
14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna
115 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
115 lm/W
Strumień świetlny
1600 - 1600 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1600 lm
Szerokość wbudowania
155 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Wysokość/głębokość wbudowania
100 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica wbudowania
155 mm
Średnica zewnętrzna
180 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
120
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
120
Średnica wbudowania
155 - 155 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak