DL1CE036 ŻarówkaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1534996.jpg.
DL1CE036 Żarówka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
DL1CE036
Kod EAN: 
3389110665192
Symbol Sonepar: 
P00038433
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówka przezroczysta do przycisków podśw., BA 9s, 36 V, 2 W. zgodność gamy: Preventa XY2 - typ akcesoriów / części: żarówka - kategoria akcesoriów / części: akcesoria oświetleniowe - przeznaczenie akcesoriów / części: przycisk podświetlany - kolor sygnalizacji: CLEAR

Dane techniczne

Długość całkowita
28 mm
Moc lampy
2 - 2 W
Moc źródła światła
2.6 W
Napięcie lampy
36 - 36 V
Prąd znamionowy
55 mA
Średnia trwałość znamionowa
h [UN]
Średnica
11 mm
Trzonek
BA9s
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Biały
Źródło światła
Żarówka
Do latarek
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do wskaźników
Tak
Halogen
Nie
Krypton
Nie
Ksenon
Nie
Technologia
Żarówka

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar