DLP ALU 50x105 Kąt zewnętrznyLEGRAND

files/fotob/170428.jpg.
DLP ALU 50x105 Kąt zewnętrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPAL
Nr Katalogowy: 
011232
Kod EAN: 
3245060112325
Symbol Sonepar: 
P00654899
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Kanały aluminiowe DLP 50 x 105 Parametry produktu: Akcesoria wykończeniowe - Kąt zewnętrzny - Elementy aluminiowe - Przekrój kanału: 50 x 105 mm

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba pokryw
1
Szerokość
105 mm
Szerokość pokrywy 1
85 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
89 - 94 °
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Część dolna i pokrywa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Symetryczny
Tak
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar